HALLOWELL HBR484887-3A-PB 벌크 랙 애드온 장치 48 x 48 x 87 11 400lb
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 대용량 스토리지 랙 추가 장치 |
조정 가능한 증분 | 3" |
빔 용량 | 3800의 파운드 |
선반 당 용량 | 3800의 파운드 |
색상 | 네이비 블루 / 라이트 그레이 |
데크 재료 | 없음 |
깊이 | 48 " |
마감재 | 분말 코팅 |
높이 | 87 " |
부하 용량 | 11,400의 파운드 |
자재 | 강철 |
선반 수 | 3 |
폭 | 48 " |
선박 중량 (kg) | 45.9 |
선박 높이 (cm) | 220.98 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 9403200078 |
프로덕트 | 모델 | 빔 용량 | 선반 당 용량 | 데크 재료 | 깊이 | 높이 | 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBR604887-3A-P-PB | 3500의 파운드 | 3500 파운드 | 파티클 보드 | 48 " | 87 " | 10,500의 파운드 | 60 " | ₩ 1,448,527 | RFQ
| |
HBR6024123-3A-P-PB | 3500의 파운드 | 3500 파운드 | 파티클 보드 | 24 " | 123 " | 10,500의 파운드 | 60 " | ₩ 1,204,455 | RFQ
| |
HBR6036123-3A-P-PB | 3500의 파운드 | 3500 파운드 | 파티클 보드 | 36 " | 123 " | 10,500의 파운드 | 60 " | ₩ 1,369,462 | RFQ
| |
HBR6048123-3A-P-PB | 3500의 파운드 | 3500 파운드 | 파티클 보드 | 48 " | 123 " | 10,500의 파운드 | 60 " | ₩ 1,533,105 | RFQ
| |
HBR724887-3A-S-PB | 3500의 파운드 | 3500 파운드 | 강철 | 48 " | 87 " | 10,500의 파운드 | 72 " | ₩ 2,216,882 | RFQ
| |
HBR482487-3A-PB | 3800의 파운드 | 3800의 파운드 | 없음 | 24 " | 87 " | 11,400의 파운드 | 48 " | ₩ 777,122 | RFQ
| |
HBR483687-3A-PB | 3800의 파운드 | 3800의 파운드 | 없음 | 36 " | 87 " | 11,400의 파운드 | 48 " | ₩ 826,070 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.