항목 | 워크 벤치 탑 |
색상 | 회색 |
가장자리 유형 | 똑 바른 모서리 |
마감재 | 파우더 코트 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | GREENGUARD 인증 |
부하 용량 | 5000의 파운드 |
표면 재질 | 강철 |
최고 깊이 | 24 " |
최고 두께 | 1.75 " |
상단 너비 | 72 " |
UPC | 192109036735 |
작업 표면 재료 | 강철 |
선박 중량 (kg) | 39.01 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 185.42 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 9403908041 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.