항목 | 페그 보드 |
색상 | 빨간색 |
마감재 | 입히는 짜임새 분말 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | GREENGUARD 인증 |
높이 | 44.25 " |
구멍 모양 | 일주 |
구멍 크기 | 9 / 32 " |
구멍 간격 | 1" |
정격 하중 | 600의 파운드 |
자재 | 16가. 냉간 압연 강판 |
스토리지 | 18.44 평방 피트. |
두께 | 1" |
폭 | 60 " |
선박 중량 (kg) | 24.3 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 114.3 |
선박 폭 (cm) | 78.74 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
FKWPB22RR-HT | 22 " | ₩ 408,975 | ||
FKWPB72RR-HT | 72 " | ₩ 1,175,772 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.