항목 | 캐비닛 서랍 키트 |
색상 | 빨간색 |
마감재 | 텍스처 드 파우더 코트 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | GREENGUARD 인증 |
높이 | 5.5 " |
길이 | 21 " |
자재 | 14-Ga 성형 냉간 압연 강판 |
UPC | 192109036582 |
폭 | 41.5 " |
선박 중량 (kg) | 59.87 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 109.22 |
HS 코드 | 9403200078 |
원산지 | US |
모델 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
FKSCD36-2RR-HT | 3" | 29.5 " | ₩ 1,734,447 | |
FKSCD48-2RR-HT | 3" | 41.5 " | ₩ 1,876,227 | |
FKSCD36-3RR-HT | 5.5 " | 29.5 " | ₩ 1,982,196 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.