항목 | 완벽한 모듈 식 스토리지 유닛 |
색상 | 검정 / 빨강 |
외형 치수 | (1) 78"H x 24"W x 24"D, (1) 78"H x 18"W x 24"D |
Dimensions | 78 "H X 48"W X 24 "D |
녹색 인증 또는 기타 인정 | 그레 뉴 가드 골드 |
자재 | 강철 |
캐비닛 선반 수 | 4 |
받침대 수 | (1) 2 도어, (1) 3 서랍 |
선반 수 | 4 |
전반적인 깊이 | 24 " |
전체 높이 | 78 " |
전체 폭 | 210 " |
선반 용량 | 1450 lb. (캐비닛) / 700 lb. (선반 장치) |
선반 재료 | 강철 |
UPC | 192109037190 |
작업 표면 깊이 | 24 " |
작업 표면 재료 | 12가. 강철 |
작업 표면 폭 | 72 " |
선박 중량 (kg) | 765.32 |
선박 높이 (cm) | 198.12 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 533.4 |
HS 코드 | 9403200078 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | Dimensions | 전체 폭 | 선반 용량 | 선반 재료 | 작업 표면 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK완성-SM-M | 78 "H X 36"W X 24 "D | 168 " | 1450 lb. (캐비닛) / 575 lb. (선반 장치) | 파티클 보드 | 적층 경재 | ₩ 22,587,600 | ||
FK완성-SM-S | 78 "H X 36"W X 24 "D | 168 " | 1450 lb. (캐비닛) / 575 lb. (선반 장치) | 강철 | 12가. 강철 | ₩ 22,200,132 | ||
FKCOMPLETE-LG-M | 78 "H X 48"W X 24 "D | 210 " | 1450 lb. (캐비닛) / 700 lb. (선반 장치) | 파티클 보드 | 적층 경재 | ₩ 30,048,305 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.