항목 | 기본 모듈 식 저장 장치 |
색상 | 검정 / 빨강 |
Dimensions | 44-1 / 4 "H x 72"W x 3/4 "D |
녹색 인증 또는 기타 인정 | 그레 뉴 가드 골드 |
자재 | 강철 |
받침대 수 | (1) 3 서랍, (1) 6 서랍 |
전반적인 깊이 | 24 " |
전체 높이 | 78 " |
전체 폭 | 72 " |
UPC | 192109037022 |
작업 표면 깊이 | 24 " |
작업 표면 재료 | 적층 경재 |
작업 표면 폭 | 72 " |
선박 중량 (kg) | 295.52 |
선박 높이 (cm) | 198.12 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 182.88 |
HS 코드 | 9403200078 |
원산지 | US |
모델 | Dimensions | 받침대 수 | 전체 폭 | 작업 표면 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FKBASIC-SM-M | 44-1 / 4 "H x 60"W x 3/4 "D | (1) 3 카혼, (1) 6 카혼 | 60 " | 적층 경재 | ₩ 10,514,105 | |
FKBASIC-SM-S | 44-1 / 4 "H x 60"W x 3/4 "D | (1) 3 카혼, (1) 6 카혼 | 60 " | 12가. 강철 | ₩ 9,978,780 | |
FKBASIC-LG-S | 44-1 / 4 "H x 72"W x 3/4 "D | (1) 3 서랍, (1) 6 서랍 | 72 " | 12가. 강철 | ₩ 13,710,252 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.