HALLOWELL DRHCL6024ME 추가 선반 높이 24d x 60인치 폭 강철
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 추가 선반 수준 |
색상 | 검정 |
갑판 | 아니 |
깊이 | 24 " |
마감재 | 분말 코팅 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | GREENGUARD 인증 |
높이 | 84 " |
자재 | 강철 |
선반 수 | 3 |
선반 용량 | 1200의 파운드 |
폭 | 60 " |
선박 중량 (kg) | 6.48 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 154.94 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 9403200078 |
원산지 | US |
모델 | 갑판 | 깊이 | 선반 수 | 선반 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DRHCEL4818ME | EZ 데크 | 18 " | 3 | 770의 파운드 | 48 " | ₩ 151,935 | |
DRHCEL4824ME | EZ 데크 | 24 " | 3 | 700의 파운드 | 48 " | ₩ 172,935 | |
DRHCEL4830ME | EZ 데크 | 30 " | 3 | 705의 파운드 | 48 " | ₩ 188,527 | |
DRHCEL4836ME | EZ 데크 | 36 " | 3 | 755의 파운드 | 48 " | ₩ 218,102 | |
DRHCEL4848ME | EZ 데크 | 48 " | 3 | 920의 파운드 | 48 " | ₩ 299,635 | |
DRHCEL6018ME | EZ 데크 | 18 " | 3 | 835의 파운드 | 60 " | ₩ 164,587 | |
DRHCEL6024ME | EZ 데크 | 24 " | 3 | 700의 파운드 | 60 " | ₩ 185,150 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.