VESTIL LOCK-1218-SS61 사물함, 스테인리스 스틸, 6단, 1폭, 18인치 x 12인치 x 78인치 크기
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 박스 로커 |
생산 능력 | 9.75 cu. ft. |
색상 | 은 |
깊이 | 18 " |
프레임 재질 | 강철 |
계량기 | 16가. (문), 24ga. (몸) |
학년 | 학년 304 |
높이 | 78 " |
경첩 길이 | 2 1 / 2 " |
힌지형 | 5-너클 |
다리 길이 | 6" |
길이 | 18 " |
자재 | 스테인리스 강 |
측정 단위 | 마다 |
열 수 | 1 |
문 수 | 6 |
경첩의 수 | 2 |
사물함 수 | 6 |
행 수 | 6 |
계층 수 | 6 |
UPC | 691215097062 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 33.3 |
선박 높이 (cm) | 198.12 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 계량기 | 문 수 | 계층 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
잠금 -1218-SSD1 | 9.75 cu. ft. | 16가. (문), 24ga. (몸) | 2 | 2 | 12 " | ₩ 3,042,887 | RFQ
| |
잠금 -1218-SSS1 | 9.75 cu. ft. | 16가. (문), 24ga. (몸) | 1 | 1 | 12 " | ₩ 2,972,200 | RFQ
| |
잠금 -1818-SS61 | 14.63 cu. ft. | 16가. (문), 24ga. (몸) | 6 | 6 | 18 " | ₩ 4,205,676 | RFQ
| |
잠금 -1818-SSD1 | 14.63 cu. ft. | 16가. (문), 24ga. (몸) | 2 | 2 | 18 " | ₩ 3,671,080 | RFQ
| |
잠금 -1818-SSS1 | 14.63 cu. ft. | 16가. (문), 24ga. (몸) | 1 | 1 | 18 " | ₩ 3,522,043 | RFQ
| |
잠금 -3618-SS63 | 29.25 cu. ft. | 16가. (문), 24ga. (몸) | 18 | 6 | 36 " | ₩ 8,426,625 | RFQ
| |
잠금 -3618-SSD3 | 29.25 cu. ft. | 16가. (문), 24ga. (몸) | 6 | 2 | 36 " | ₩ 7,500,716 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.