HALLOWELL AHDB104-48PB 빈 단위 96 빈 36 x 48 x 87인치
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 추가 Pigeonhole Bin 단위 |
빈 깊이 | 48 " |
빈 높이 | 4.5 " |
빈 너비 | 4" |
색상 | 밝은 회색 선반이있는 파란색 기둥 및 측면 |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 14 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | GREENGUARD 인증 |
부하 용량 | 20,800의 파운드 |
자재 | 스틸, 14ga. 게시물, 20 ga. 선반, 18 ga. 측면 |
전반적인 깊이 | 48 " |
전체 높이 | 87 " |
전체 폭 | 36 " |
총 저장소 수 | 96 |
선박 중량 (kg) | 317.7 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 243.84 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 빈 깊이 | 빈 높이 | 빈 너비 | 항목 | 부하 용량 | 전반적인 깊이 | 총 저장소 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB18-48PB | 48 " | 10.5 " | 12 " | 스타터 피전 홀 빈 유닛 | 9600의 파운드 | 48 " | 18 | ₩ 4,111,012 | RFQ
| |
AHDB18-48PB | 48 " | 10.5 " | 12 " | 추가 Pigeonhole Bin 단위 | 9600의 파운드 | 48 " | 18 | ₩ 3,103,625 | RFQ
| |
HDB18-72PB | 72 " | 10.5 " | 12 " | 스타터 피전 홀 빈 유닛 | 14,400의 파운드 | 72 " | 18 | ₩ 6,041,052 | RFQ
| |
AHDB18-72PB | 72 " | 10.5 " | 12 " | 추가 Pigeonhole Bin 단위 | 14,400의 파운드 | 72 " | 18 | ₩ 4,372,812 | RFQ
| |
HDB18-96PB | 96 " | 10.5 " | 12 " | 스타터 피전 홀 빈 유닛 | 19,200의 파운드 | 96 " | 18 | ₩ 7,317,292 | RFQ
| |
AHDB18-96PB | 96 " | 10.5 " | 12 " | 추가 Pigeonhole Bin 단위 | 19,200의 파운드 | 96 " | 18 | ₩ 5,689,670 | RFQ
| |
HDB28-48PB | 48 " | 9" | 9" | 스타터 피전 홀 빈 유닛 | 11,200의 파운드 | 48 " | 28 | ₩ 4,754,015 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.