HALLOWELL 5530-12HG 스타터 금속 보관함 선반 12인치 깊이 보관함 전면
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스타터 금속 빈 선반 |
빈 깊이 | 11 " |
빈 높이 | (48) 9 인치, (6) 12 인치 |
빈 너비 | 6" |
색상 | 회색 |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 14가. 게시물, 20 ga. 선반 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | GREENGUARD 인증 |
부하 용량 | 800의 파운드 |
자재 | 강철 |
전반적인 깊이 | 12 " |
전체 높이 | 87 " |
전체 폭 | 36 " |
총 저장소 수 | 54 |
선박 중량 (kg) | 90.45 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 243.84 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 9403200078 |
프로덕트 | 모델 | 빈 깊이 | 빈 높이 | 빈 너비 | 전반적인 깊이 | 총 저장소 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5525-12HG | 11 " | 12 " | 18 " | 12 " | 14 | ₩ 963,357 | RFQ
| |
5525-18HG | 17 " | 12 " | 18 " | 18 " | 14 | ₩ 1,146,442 | RFQ
| |
5525-24HG | 23 " | 12 " | 18 " | 24 " | 14 | ₩ 1,224,825 | RFQ
| |
5526-12HG | 11 " | 12 " | 12 " | 12 " | 21 | ₩ 1,045,065 | RFQ
| |
5526-18HG | 17 " | 12 " | 12 " | 18 " | 21 | ₩ 1,200,832 | RFQ
| |
5526-24HG | 23 " | 12 " | 12 " | 24 " | 21 | ₩ 1,354,937 | RFQ
| |
5527-12HG | 11 " | (32) 9 인치, (4) 12 인치 | 9" | 12 " | 36 | ₩ 1,308,300 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.