HALLOWELL 415S24SVMA-HG 이동식 보관 캐비닛 36 x 24 Clearview
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스토리지 캐비닛 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
조립 | 조립 된 |
캐비닛 색상 | 회색 |
던지는 사람 | (4) 잠금 장치가있는 회전 |
캐스터 유형 | (4) 잠금 장치가있는 회전 |
문 유형 | Clearview |
마감재 | 파우더 코트 |
계량기 | 22 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | GREENGUARD 인증 |
처리 | 건이 있는 |
잠금 시스템 | 3 포인트 |
자재 | 냉간 압연 강판 |
문 수 | 2 |
서랍 수 | 0 |
선반 수 | 4 |
전반적인 깊이 | 24 " |
전체 높이 | 72 " |
전체 폭 | 36 " |
선반 용량 | 200의 파운드 |
강도 등급 | 산업(공업) |
선박 중량 (kg) | 59.69 |
선박 높이 (cm) | 185.42 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 93.98 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
모델 | 선반 용량 | 조립 / 미 조립 | 조립 | 캐비닛 색상 | 마감재 | 계량기 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
815S24SVM-PT | 250의 파운드 | 미 조립 | 미 조립 | 양피지 | 파우더 코트 | 20 | 84 " | 36 " | ₩ 2,185,916 | RFQ
|
825S24SVM-PT | 250의 파운드 | 미 조립 | 미 조립 | 양피지 | 파우더 코트 | 20 | 84 " | 48 " | ₩ 2,206,906 | RFQ
|
815S24SVMA-PT | 250의 파운드 | 조립 된 | 조립 된 | 양피지 | 파우더 코트 | 20 | 84 " | 36 " | ₩ 2,518,083 | RFQ
|
825S24SVMA-PT | 250의 파운드 | 조립 된 | 조립 된 | 양피지 | 파우더 코트 | 20 | 84 " | 48 " | ₩ 2,936,186 | RFQ
|
815S24SVM-ME | 250의 파운드 | 미 조립 | 미 조립 | 검정 | 파우더 코트 | 20 | 84 " | 36 " | ₩ 2,189,729 | RFQ
|
825S24SVM-ME | 250의 파운드 | 미 조립 | 미 조립 | 검정 | 파우더 코트 | 20 | 84 " | 48 " | ₩ 2,540,997 | RFQ
|
815S24SVMA-ME | 250의 파운드 | 조립 된 | 조립 된 | 검정 | 파우더 코트 | 20 | 84 " | 36 " | ₩ 969,377 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.