항목 | 유압 기어 펌프 |
드라이브 | 직접 |
1000 PSI에서 GPM | 6.7 |
2000 PSI에서 GPM | 6.3 |
HP 필요 | 10 |
입력 RPM | 3600 |
마운팅 플랜지 | SAE A |
공칭 흐름 | 22 GPM |
포트 (입구) | 1 인치 NPT |
포트 (아울렛) | 3 / 4 "NPT |
회전 | 시계 방향으로 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 1.5 " |
전달 | 2 단계 |
타입 | 두 단계 |
UPC | 094714019960 |
선박 중량 (kg) | 8.87 |
선박 높이 (cm) | 21.84 |
선박 길이 (cm) | 25.65 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
HS 코드 | 8413919050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
1080086 | ₩ 1,033,760 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.