Hakko T18-i | 납땜 팁 원추형 0.2mm X 14.5mm | 32tw08 | Raptor Supplies 대한민국
플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

HAKKO T18-I 납땜 팁 원추형 0.2mm x 14.5mm | AG3BXY 32TW08

HAKKO T18-I 납땜 팁 원추형 0.2mm x 14.5mm

재고 있음 있음
항목: AG3BXY 모델: T18-I크로스 참조: 32TW08

그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 19,407 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목납땜 팁
크기0.2의 mm X 14.5 mm
타입원추형

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.01
선박 높이 (cm)15.24
선박 길이 (cm)24.13
선박 폭 (cm)0.25
HS 코드8515904000

제품 변형

프로덕트모델크기타입가격
HAKKO T18-B 납땜 팁 원추형 0.5mm x 14.5mm | AG3BXG 32TV92 T18-B0.5의 mm X 14.5 mm원추형₩ 17,622
HAKKO T18-BL 납땜 팁 원추형 0.2mm x 22.5mm | AG3BXH 32TV93 T18-BL0.2의 mm X 22.5 mm원추형₩ 20,352
HAKKO T18-BR02 납땜 팁 원추형 0.2mm x 4mm x 10.5mm | AG3BXJ 32TV94 T18-BR020.2 mm X 4 mm X 10.5 mm구부러진 원추형₩ 28,350
HAKKO T18-IS 납땜 팁 원추형 0.2mm x 11mm | AG3BXZ 32TW09 T18-IS0.2의 mm X 11 mm원추형₩ 19,495
HAKKO T18-SB 납땜 팁 원추형 0.2mm x 13.2mm | AG3BYE 32TW15 T18-SB0.2의 mm X 13.2 mm원추형₩ 22,330

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

HAKKO T18-I 납땜 팁 원추형 0.2mm x 14.5mm
₩ 19,407 /단위