플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

HAKKO T15-C4 납땜 팁 베벨 4mm x 11.5mm | AG3BVN 32TV52

HAKKO T15-C4 납땜 팁 베벨 4mm x 11.5mm

재고 있음 있음
항목: AG3BVN 모델: T15-C4교차 참조: 32TV52

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 29,470 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목납땜 팁
크기4의 mm X 11.5 mm
타입사각

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.01
선박 높이 (cm)0.64
선박 길이 (cm)21.59
선박 폭 (cm)5.08
HS 코드8515904000

제품 변형

프로덕트모델크기가격
HAKKO T15-BC1 납땜 팁 베벨 1mm x 11.5mm | AG3BVD 32TV43 T15-BC11의 mm X 11.5 mm₩ 31,587
HAKKO T15-BC12 납땜 팁 베벨 1.2mm x 15mm | AG3BVE 32TV44 T15-BC121.2의 mm X 15 mm₩ 51,205
HAKKO T15-BC15 납땜 팁 베벨 1.5mm x 17mm | AG3BVF 32TV45 T15-BC151.5의 mm X 17 mm₩ 124,127
HAKKO T15-BC2 납땜 팁 베벨 2mm x 11.5mm | AG3BVG 32TV46 T15-BC22의 mm X 11.5 mm₩ 31,920
HAKKO T15-BC28 납땜 팁 베벨 2.8mm x 17.6mm | AG3BVH 32TV47 T15-BC282.8의 mm X 17.6 mm₩ 118,510
HAKKO T15-BC3 납땜 팁 베벨 3mm x 10mm | AG3BVJ 32TV48 T15-BC33의 mm X 10 mm₩ 30,397
HAKKO T15-BCF1 납땜 팁 베벨 1mm x 11.5mm | AG3BVK 32TV49 T15-BCF11의 mm X 11.5 mm₩ 30,922

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

HAKKO T15-C4 납땜 팁 베벨 4mm x 11.5mm
₩ 29,470 /단위