그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기총 |
공기 소비 | 141SCFM |
본체 재질 | 알류미늄 |
바디 스타일 | 권총 그립 |
색상 | 메탈릭과 오렌지 |
확장 크기 | 36 " |
인 레트 크기 | 3/4 "(F) NPT |
맥스. dBA | 99 |
맥스. 입구 압력 | 120의 PSI |
대통 주둥이 | 수력 |
노즐 길이 | 3" |
출구 크기 | 1/2 "(F) NPT |
산출 | 13.5lbf |
전체 길이 | 47.625 " |
트리거 | 단일 트리거 |
UPC | 690773024466 |
선박 중량 (kg) | 3.54 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 124.71 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8424209000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 공기 소비 | 본체 재질 | 색상 | 인 레트 크기 | 맥스. dBA | 산출 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD024SSA | 140SCFM | 알류미늄 | 메탈릭과 오렌지 | 3/4 "(F) NPT | 99 | 13.5lbf | 35.625 " | ₩ 655,279 | ||
HYD048SS375 | 141SCFM | 알류미늄 | 메탈릭과 오렌지 | 3/8 "(F) NPT | 99 | 13.5lbf | 60.25 " | ₩ 655,279 | ||
HYD048SS500 | 141SCFM | 알류미늄 | 메탈릭과 오렌지 | 1/2 "(F) NPT | 99 | 13.5lbf | 60.25 " | ₩ 655,279 | ||
HYD048SSA | 140SCFM | 알류미늄 | 메탈릭과 오렌지 | 3/4 "(F) NPT | 99 | 13.5lbf | 60.25 " | ₩ 655,279 | ||
HT130 | 150SCFM | 알루미늄 및 유리 섬유 | 크롬 | 3/4 "(F) NPT | 121 | 185의 PSI | 58 " | ₩ 2,757,947 | ||
HT138 | 225SCFM | 알루미늄 및 유리 섬유 | 크롬 | 3/4 "(F) NPT | 124 | 225의 PSI | 58 " | ₩ 2,860,375 | ||
LT3000 | 330SCFM | 알루미늄 및 유리 섬유 | 크롬 | 3/4 "(F) NPT | 128 | 330의 PSI | 58 " | ₩ 5,150,600 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.