항목 | 에어 스페이드 유틸리티 |
색상 | 황동 |
연결 유형 | 여성에서 여성으로 |
지름 | 1.5 " |
홀 직경 | 1.187 " |
입구 | 1-1 / 8 ~ 12 " |
길이 | 2.5 " |
자재 | 황동 |
콘센트 | 1-1 / 2 ~ 12 " |
UPC | 690773027597 |
선박 중량 (kg) | 3.18 |
선박 높이 (cm) | 29.21 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 153.04 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.