그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기총 |
공기 유량 | CFM 8 |
공기 흡입구 NPT (In.) | 1 / 4 " |
높이 | 0.7 " |
길이 | 3.8mm |
소음 수준 | 104 dB |
추력 등급 | 0.6 파운드 |
UPC | 690773008046 |
폭 | 2.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
900 | 1" | 5.1 " | 2.9 " | ₩ 18,839 | ||
900LJ024SA | - | - | - | ₩ 51,494 | RFQ
| |
900LJ060AA | 1" | 63.4 " | 2.9 " | ₩ 51,560 | RFQ
| |
900NA | 0.6 " | 2.5 " | 0.6 " | ₩ 7,939 | ||
900NN | 0.5 " | 1.8 " | 0.5 " | ₩ 14,320 | RFQ
| |
970003S | 0.7 " | 6.6 " | 2.6 " | ₩ 22,799 | ||
970006S | 0.7 " | 9.6 " | 2.6 " | ₩ 26,539 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.