그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기총 |
공기 소비 | 29SCFM |
본체 재질 | 알류미늄 |
바디 스타일 | 권총 그립 |
색상 | 크롬 |
확장 크기 | 48 " |
인 레트 크기 | 1/4 "(F) NPT |
맥스. dBA | 99 |
맥스. 입구 압력 | 120의 PSI |
대통 주둥이 | 위스퍼 제트 (R) |
노즐 길이 | 48 " |
출구 크기 | 1/4 "(F) NPT |
산출 | 1.5lbf |
전체 길이 | 52.25 " |
트리거 | 지레 |
UPC | 690773006592 |
선박 중량 (kg) | 0.66 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 139.7 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8424209000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 산출 | 공기 소비 | 바디 스타일 | 전체 길이 | 폭 | 색상 | 높이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80LJ012AA | 1.5lbf | 29SCFM | 권총 그립 | 16 " | - | 회색 | - | - | ₩ 47,419 | ||
80LJ024AA | 1.5lbf | 29SCFM | 권총 그립 | 28 " | - | 회색 | - | - | ₩ 51,520 | ||
80 | 1.1lbf | 20SCFM | 권총 그립 | 9" | 6.6 " | 회색 | 1" | 5.4 " | ₩ 43,400 | ||
980 | 0.9lbf | 19SCFM | 인라인 | 4.25 " | 2.7 " | 금속의 | 1" | 6.6 " | ₩ 41,139 | ||
80LJ018AA | 1.5lbf | 29SCFM | 권총 그립 | 22.25 " | - | 크롬 | - | - | ₩ 49,480 | ||
80L012VC | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 63,661 | RFQ
| |
80LJ006AA | - | - | - | - | 6.6 " | - | 1" | 9.5 " | ₩ 45,380 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.