항목 | 스윙 게이트 연산자 |
색상 | 블랙 & 실버 |
주기 | 시간당 최대 165 개 |
깊이 | 4.5 " |
높이 | 6" |
최대 생산 능력 | 16 피트 게이트, 500 파운드 |
조작 | 풀투 오픈 또는 푸시 투 오픈 용으로 프로그래밍 가능한 제어 보드 |
안전 기능 | 소프트 스타트 / 소프트 스톱, 가중 장애물 감지, 게이트 시퀀싱, 자동 닫기 |
시간 간격 | 15 초. |
타입 | 단일 게이트 |
전압 | 12VDC 충전식 배터리 |
폭 | 33.75 " |
선박 중량 (kg) | 13.9 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 97.79 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 8501312000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 최대 생산 능력 | 조작 | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO-SW2002XLS | 블랙 & 실버 | 16 피트 게이트, 500 파운드 | 풀투 오픈 또는 푸시 투 오픈 용으로 프로그래밍 가능한 제어 보드 | 듀얼 게이트 | 12VDC 충전식 배터리 | ₩ 1,868,807 | ||
PRO-SW4000XLS | 검정 | 1,000의 파운드 | DC 전원 | 단일 게이트, 헤비 듀티 | 12 | ₩ 2,148,702 | ||
PRO-SW4200XLS | 검정 | 1,000의 파운드 | DC 전원 | 듀얼 슬레이브, 헤비 듀티 | 12 | ₩ 1,474,585 | ||
PRO-SW3000XLS | 검정 | 650의 파운드 | DC 전원 | 단일 게이트, 중간 의무 | 12 | ₩ 1,756,492 | ||
PRO-SW3200XLS | 검정 | 650의 파운드 | DC 전원 | 이중 슬레이브, 중간 의무 | 12 | ₩ 1,093,382 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.