항목 | 스윙 게이트 연산자 |
색상 | 검정 |
건설 | 알루미늄 |
주기 | 열려면 18 ~ 20 초 |
최대 생산 능력 | 1,000의 파운드 |
모터 | DC |
조작 | DC 전원 |
안전 기능 | 작동, 진단 및 안전 경보, 고유 장애물 감지, 소프트 시작 / 중지 |
시간 간격 | 18 ~ 20 초 |
타입 | 듀얼 슬레이브, 헤비 듀티 |
전압 | 12 |
선박 중량 (kg) | 15.53 |
선박 높이 (cm) | 16.76 |
선박 길이 (cm) | 132.08 |
선박 폭 (cm) | 16.76 |
HS 코드 | 8501406020 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 최대 생산 능력 | 조작 | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO-SW2000XLS | 블랙 & 실버 | 16 피트 게이트, 500 파운드 | 풀투 오픈 또는 푸시 투 오픈 용으로 프로그래밍 가능한 제어 보드 | 단일 게이트 | 12VDC 충전식 배터리 | ₩ 1,319,447 | ||
PRO-SW2002XLS | 블랙 & 실버 | 16 피트 게이트, 500 파운드 | 풀투 오픈 또는 푸시 투 오픈 용으로 프로그래밍 가능한 제어 보드 | 듀얼 게이트 | 12VDC 충전식 배터리 | ₩ 1,868,807 | ||
PRO-SW4000XLS | 검정 | 1,000의 파운드 | DC 전원 | 단일 게이트, 헤비 듀티 | 12 | ₩ 2,148,702 | ||
PRO-SW3000XLS | 검정 | 650의 파운드 | DC 전원 | 단일 게이트, 중간 의무 | 12 | ₩ 1,756,492 | ||
PRO-SW3200XLS | 검정 | 650의 파운드 | DC 전원 | 이중 슬레이브, 중간 의무 | 12 | ₩ 1,093,382 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.