항목 | 필터 / 조절기 / 윤활기 |
보울 재질 | 가드가있는 폴리 카보네이트 |
그릇 크기 | 0.3 온스 |
배수 유형 | 반자동 연단기 |
필터 등급 | 40 미크론 |
최대. 흐름 | 18 CFM |
최대. 압력 | 145의 PSI |
최대 온도 | 140도 F |
조각 수 | 7 |
전체 높이 | 6.69 " |
전체 폭 | 7.87 " |
파이프 크기 | 1 / 4 "NPT |
크기 | 세밀화 |
선박 중량 (kg) | 0.88 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 파이프 크기 | 보울 재질 | 그릇 크기 | 크기 | 최대. 흐름 | 최대. 압력 | 조각 수 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7DX37 | 1 / 4 "NPT | 가드가있는 폴리 카보네이트 | 0.3 온스 | 세밀화 | 18 CFM | 145의 PSI | 5 | 6.69 " | ₩ 153,930 | ||
7DX38 | 1 / 4 "NPT | 가드가있는 폴리 카보네이트 | 1.0 온스 | 중간의 | CFM 53 | 145의 PSI | 5 | 8.66 " | ₩ 244,510 | ||
7DX40 | 1 / 2 "NPT | 가드가있는 폴리 카보네이트 | 1.5 오즈. | ㅁㄴㅇㄹ | CFM 99 | 145의 PSI | 5 | 11.02 " | ₩ 327,145 | ||
7DX41 | 1 / 2 "NPT | 알류미늄 | 3 오즈. | ㅁㄴㅇㄹ | CFM 99 | 215의 PSI | 5 | 13 " | ₩ 377,160 | ||
7DX45 | 1 / 4 "NPT | 가드가있는 폴리 카보네이트 | 1 온스 | 중간의 | CFM 46 | 145의 PSI | 7 | 8.66 " | ₩ 301,332 | ||
7DX47 | 1 / 2 "NPT | 가드가있는 폴리 카보네이트 | 1.5 오즈. | ㅁㄴㅇㄹ | CFM 106 | 145의 PSI | 7 | 11.02 " | ₩ 444,115 | ||
7DX48 | 1 / 2 "NPT | 알류미늄 | 3 오즈. | ㅁㄴㅇㄹ | CFM 106 | 290의 PSI | 7 | 13 " | ₩ 501,952 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.