항목 | 장착 클램프 |
센터 홀 | 0.710 |
맞다 | 표준 필터, 조절기, 윤활기, 필터 및 조절기 콤보 |
사용을 위해 | FRL 콤보 |
모델 번호와 함께 사용 | 36JN51, 36JN44, 36JN59, 36JN67, 36JN60, 36JN68, 36JN52 |
높이 | 3.14 |
길이 | 4.33 " |
자재 | 알류미늄 |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
원산지 | IN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.