항목 | 스터드 배터리 하네스 |
부착 유형 | 끝으로 종료 |
색상 | 검정 |
연결 | 볼트 |
연결 유형 | 볼트 |
계량기 | 2/0 |
주택 자재 | 구리 |
절연 재료 | 고무 |
길이 | 17 " |
자재 | 구리 |
하위 카테고리 | 케이블 / 하네스 |
타입 | 바로 가기 |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 20.83 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 8536908085 |
원산지 | CA |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
84-9306 | 빨간색 | ₩ 75,250 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.