그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 배터리 케이블 |
색상 | 검정 |
연결 | 볼트 |
연결 재료 | 구리 |
연결 유형 | 볼트 |
계량기 | 4 |
길이 | 12 " |
자재 | 구리 |
스터드 크기 | 3 / 8 " |
하위 카테고리 | 케이블 / 하네스 |
스위치 유형 | 탑 포스트 |
와이어 색상 | 검정 |
와이어 크기 | 4가. |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 16 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8544492000 |
원산지 | CA |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.