항목 | 복합 램프 |
색상 | 초기화 |
현재 평가 | 3.9 |
깊이 | 3.5 " |
램프 유형 | 백열등 |
길이 | 5" |
자재 | DURAMOLD (TM) / 유리 |
실장 형 | 측면 또는 상단 |
게시하다 | 12mm x 28mm |
셰이프 | 구형 |
종료 유형 | 고정 배선 |
타입 | 홍수 |
볼트 전구 | 12 |
폭 | 5.62 " |
선박 중량 (kg) | 0.43 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8512202040 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.