항목 | 제설기 램프 |
색상 | 초기화 |
깊이 | 6" |
램프 유형 | 할로겐 |
길이 | 7.875 " |
자재 | 폴리 카보네이트 |
전구 수 | 2 |
게시하다 | 1/2 13x1 1/2 |
셰이프 | 구형 |
종료 유형 | 고정 배선 |
타입 | 봉인 된 빔 |
볼트 전구 | 12 |
폭 | 11.88 " |
선박 중량 (kg) | 3.94 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 30.73 |
선박 폭 (cm) | 33.53 |
HS 코드 | 9405406000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
64261-4 | 2 | ₩ 332,290 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.