항목 | 작업 등 |
색상 | 클리어 / 블랙 |
현재 평가 | 1.4 |
깊이 | 2" |
지름 | 4.375 " |
램프 수명 | 40,000 시간. |
램프 유형 | LED |
길이 | 2" |
자재 | 폴리 카보네이트 / 알루미늄 |
실장 형 | 그로 메트 |
전구 수 | 36 |
셰이프 | 일주 |
종료 유형 | 고정 배선 |
타입 | 넓은 홍수 |
볼트 전구 | 10 ~ 30 |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 17.53 |
선박 폭 (cm) | 14.73 |
HS 코드 | 8512202040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 실장 형 | 색상 | 현재 평가 | 종료 유형 | 타입 | 볼트 전구 | 깊이 | 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63821-5 | 그로 메트 | 클리어 / 블랙 | 1.4 | 고정 배선 | TractorPlus (TM) 패턴 변환 전구 | 10 ~ 30 | 2" | 4.375 " | ₩ 230,755 | ||
63861-5 | 표면 | 클리어 / 블랙 | 1.4 | 고정 배선 | TractorPlus (TM) 패턴 변환 전구 | 10 ~ 30 | 2" | 4.375 " | ₩ 241,412 | ||
63871-5 | 표면 | 클리어 / 블랙 | 1.4 | 고정 배선 | 넓은 홍수 | 10 ~ 30 | 2" | 4.375 " | ₩ 246,260 | ||
63551 | - | 초기화 | 0.6 | 남성 핀 | 홍수 | 12 | 2.75 " | 5" | ₩ 182,770 | ||
63561 | - | 초기화 | 0.6 | 남성 핀 | Spot | 12 | 2.75 " | 5" | ₩ 261,782 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.