항목 | 백업 램프 |
색상 | 초기화 |
현재 평가 | 0.30 |
깊이 | 1.375 " |
램프 유형 | LED |
길이 | 6.5 " |
자재 | ABS / 아크릴 |
실장 형 | 그로 메트 |
셰이프 | 타원 |
종료 유형 | 변발 |
타입 | 이중 시스템 |
UPC | 089373123851 |
볼트 전구 | 12 |
폭 | 2.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 6.1 |
선박 폭 (cm) | 17.02 |
HS 코드 | 8512202040 |
원산지 | CA |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.