항목 | 백업 램프 |
색상 | 초기화 |
현재 평가 | 2.1 |
깊이 | 1.5 " |
램프 유형 | 백열등 |
길이 | 6.5 " |
자재 | 폴리 카보네이트 |
실장 형 | 비틀림 마운트 II, 겔 마운트 |
셰이프 | 타원 |
종료 유형 | 여성 핀 |
타입 | 이중 시스템 |
UPC | 089373808031 |
사용 | 표준 타원형 램프 그로밋 및 브래킷에 적합 |
볼트 전구 | 12 |
폭 | 2.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 17.27 |
HS 코드 | 8512202040 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.