항목 | 라이센스 램프 |
베이스 마운팅 센터 | 3-1 / 8 " |
색상 | 초기화 |
현재 평가 | 0.59 |
깊이 | 2.125 " |
램프 유형 | 백열등 |
길이 | 9.5 " |
자재 | 스틸 / 폴리 카보네이트 |
셰이프 | 타원 |
종료 유형 | 변발 |
UPC | 089373445755 |
볼트 전구 | 12 |
폭 | 3.38 " |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8512202040 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.