APPROVED VENDOR 4WPW1 플랜지 1-1/4 인치 스레드 316 스테인레스 스틸
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랜지 |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
클래스 | 150 |
연결 유형 | FNPT |
최대. 압력 | 150의 PSI |
구멍 수 | 4 |
외부 Dia. | 4.625 " |
파이프 크기 | 1.25 " |
온도. 범위 | -60도 ~ 450도 F |
선박 중량 (kg) | 1.1 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 11.94 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
HS 코드 | 7307215000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.