그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스톱-턴-테일 램프 |
색상 | 빨간색 |
현재 평가 | 0.59에서 2.1A |
깊이 | 1.5 " |
맞다 | 그로밋 및 브래킷 |
램프 유형 | 백열등 |
길이 | 6.25 " |
자재 | 폴리 카보네이트 |
실장 형 | 비틀림 마운트 III, 겔 마운트 |
셰이프 | 타원 |
종료 유형 | 변발 |
UPC | 089373006314 |
사용 | 바꿔 놓음 |
볼트 전구 | 12 |
폭 | 2.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8512204040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 색상 | 현재 평가 | 실장 형 | 종료 유형 | 타입 | 사용 | 볼트 전구 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52182 | 폴리 카보네이트 | 빨간색 | 0.48에서 2.1A | - | 여성 핀 | 경제 | 바꿔 놓음 | 12 | 1 | ₩ 14,105 | ||
52513 | 폴리 카보네이트 | 노란색 | 0.59에서 2.1A | 비틀림 마운트 III, 겔 마운트 | 변발 | - | 바꿔 놓음 | 12 | 1 | ₩ 25,900 | ||
52572 | 폴리 카보네이트 | 빨간색 | 0.59에서 2.1A | 비틀림 마운트 III, 겔 마운트 | 변발 | - | 바꿔 놓음 | 12 | 1 | ₩ 25,357 | ||
52893 | 폴리 카보네이트 | 노란색 | 0.59에서 2.1A | 비틀림 마운트 III, 겔 마운트 | 여성 핀 | - | 바꿔 놓음 | 12 | 1 | ₩ 16,992 | ||
53962 | ABS / 아크릴 | 빨간색 | 0.06에서 0.48A | 그로 메트 | 핀 연결 시스템은 주석 도금 된 솔리드 황동 종단을 사용합니다. | - | - | 12 | 1 | ₩ 75,600 | ||
53963 | 아크릴, ABS | 노란색 | 0.48 | 그로 메트 | 변발 | - | 설치 | 12 | 1 | ₩ 82,197 | ||
53972 | ABS / 아크릴 | 빨간색 | 0.06에서 0.48A | 수직 또는 수평 | 핀 연결 시스템은 주석 도금 된 솔리드 황동 종단을 사용합니다. | - | 바꿔 놓음 | 12 | 1 | ₩ 89,547 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.