그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 클리어런스 마커 램프 |
색상 | 노란색 |
현재 평가 | 0.66 |
깊이 | 13 / 16 " |
맞다 | 좁은 애플리케이션 |
램프 수명 | 12,000 시간. |
램프 유형 | 백열등 |
길이 | 3 29 / 32 " |
자재 | 폴리 카보네이트 |
셰이프 | 구형 |
종료 유형 | 변발 |
타입 | 더블 벌브 |
UPC | 089373007243 |
볼트 전구 | 12 |
폭 | 1.187 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8512204040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 실장 형 | 색상 | 현재 평가 | 종료 유형 | 타입 | 사용 | 폭 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46083 | - | 노란색 | 0.33 | 고정 배선 | 경제 | - | 2" | 1-13 / 16 " | ₩ 20,510 | ||
46412 | - | 빨간색 | 0.33 | 변발 | - | - | 1.25 " | 13 / 16 " | ₩ 6,335 | ||
46413 | - | 노란색 | 0.33 | 변발 | - | - | 1.25 " | 13 / 16 " | ₩ 6,597 | ||
46742 | - | 빨간색 | 0.66 | 변발 | 더블 벌브 | - | 1.187 " | 13 / 16 " | ₩ 7,227 | ||
46782 | 표면 | 빨간색 | 0.66 | 고정 배선 | 스퀘어 코너 | 바꿔 놓음 | 2" | 1.125 " | ₩ 26,075 | ||
46792 | 표면 | 빨간색 | 0.66 | 고정 배선 | 스퀘어 코너 | 바꿔 놓음 | 2" | 1.125 " | ₩ 9,222 | ||
46793 | 표면 | 노란색 | 0.66 | 고정 배선 | 스퀘어 코너 | 바꿔 놓음 | 2" | 1.125 " | ₩ 9,222 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.