항목 | 안개 / 운전 램프 |
색상 | 초기화 |
현재 평가 | 3.9 |
깊이 | 3.5 " |
램프 유형 | 할로겐 |
길이 | 4.5 " |
자재 | 스테인리스 강 |
실장 형 | 받침 |
게시하다 | 7/16 x 20 x 15/16 인치 |
셰이프 | 구형 |
종료 유형 | 고정 배선 |
타입 | 500 시리즈 |
UPC | 089373455648 |
사용 | 안개, 비, 눈 또는 먼지를 효과적으로 관통하고 전방 및 낮은 도로에 초점을 맞추고 측면 및 전방 조명을 제공합니다. |
볼트 전구 | 12 |
폭 | 6.38 " |
선박 중량 (kg) | 2.5 |
선박 높이 (cm) | 20.83 |
선박 길이 (cm) | 39.88 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 8512202040 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.