항목 | 도관 벤더 |
A | 20 |
생산 능력 | 1 ~ 2 인치 EMT / IMC / 강체 도관 |
건설 | 용접된 강철 프레임 |
코드 길이 | 9ft. |
주기 | 60Hz |
깊이 | 32 " |
높이 | 40 " |
온도 운영. | -5 ~ 120 F |
타입 | 전기적, 프로그래밍 가능 |
전압 | 120 |
휠 지름 | 12 " |
휠 타입 | 펑크 방지 공압 |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 239.85 |
선박 높이 (cm) | 110.49 |
선박 길이 (cm) | 81.28 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 8462290050 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.