그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 격자 클립 |
클래스 | 50 |
마감재 | 아연 |
플랜지 두께 | 1-1/4" To 1-3/4" |
격자 두께 | 1" |
구멍 중심에서 가장자리까지 | 1 / 4 " |
턱 깊이 | 5 / 8 " |
턱 플랜지 높이 | 1 / 8 " |
턱 높이 | 2-3 / 4 " |
턱 높이 | 2-3 / 4 " |
턱 길이 | 1-1 / 8 " |
턱 열기 | 1-7 / 8 " |
턱 두께 | 11가. |
턱 폭 | 3 / 4 " |
자재 | 탄소강 |
제품 데이터 시트 | 격자 패스너-gg-1.pdf |
ㅁㄴㅇㄹ | ASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307 |
스레드 크기 | 1 / 4 "-20 |
상단 플레이트 깊이 | 1 / 8 " |
상단 플레이트 길이 | 1-13 / 16 " |
상판 두께 | 14가. |
상판 폭 | 1-13 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 2.25 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.