그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Y 스트레이너 |
분출 포트 (NPT) | 1 / 2 " |
연결 유형 | FNPT x FNPT |
유량 | 2.2psi에서 100scfm |
가스켓 재질 | PTFE |
높이 | 2.625 " |
주택 자재 | 316 스테인레스 스틸 |
길이 | 2.625 " |
최대. 압력 | 800의 PSI |
망사 | 50 |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
스크린 소재 | 316 스테인레스 스틸 |
폭 | 1.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
원산지 | CN |
모델 | 폭 | 유량 | 높이 | 주택 자재 | 항목 | 길이 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YSFB-25 | 29 / 32 " | 2.2psi에서 100scfm | 1 29 / 32 " | 단조 황동 | Y 스트레이너 | 1 29 / 32 " | 600의 PSI | 1 / 4 " | ₩ 51,450 | |
YSFB-38 | 29 / 32 " | 4.7scfm @100psi | 2.125 " | 단조 황동 | Y 스트레이너 | 2.125 " | 600의 PSI | 3 / 8 " | ₩ 23,012 | |
YSFB-50 | 1.12 " | 11.2psi에서 100scfm | 2.625 " | 단조 황동 | Y 스트레이너 | 2.625 " | 600의 PSI | 1 / 2 " | ₩ 27,842 | |
YSFB-75 | 1.38 " | 22psi에서 100scfm | 2.75 " | 단조 황동 | Y 스트레이너 | 2.75 " | 600의 PSI | 3 / 4 " | ₩ 42,822 | |
YSFB-100 | 2" | 27psi에서 100scfm | 2 61 / 64 " | 단조 황동 | Y 스트레이너 | 2 61 / 64 " | 600의 PSI | 1" | ₩ 67,252 | |
YSFB-125 | 2" | 31psi에서 100scfm | 3.625 " | 단조 황동 | Y 스트레이너 | 3.625 " | 600의 PSI | 1.25 " | ₩ 106,697 | |
YSFB-150 | 2.38 " | 32psi에서 100scfm | 4.125 " | 단조 황동 | Y 스트레이너 | 4.125 " | 600의 PSI | 1.5 " | ₩ 167,247 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.