그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 미니 볼 밸브 |
볼 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
볼 밸브 제품 그룹 | Manual |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
바디 스타일 | 인라인 |
연결 유형 | 여성 NPT |
손잡이 재질 | 아연 주조 |
핸들 타입 | 쐐기 |
최대. 압력 | 1000psi CWP |
맥스. 증기 압력 | 150psi WSP |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
포트 | 가득 찬 |
시트 재질 | PTFE |
줄기 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
줄기 유형 | 분출 증거 |
온도. 범위 | -20도 ~ 370도 F |
밸브 구조 | 1- 조각 |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.