항목 | 제기 핸들 유틸리티 카트 |
선반 당 용량 | 75의 파운드 |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 플라스틱 |
캐스터 유형 | (4) 회전 |
캐스터 폭 | 1" |
중간 선반과 하단 선반 사이의 거리 | 13 " |
선반 사이의 거리 | 13 " |
상단과 중간 선반 사이의 거리 | 13 " |
전기용품 | 아니 |
핸들 포함 | 가능 |
다리 색 | 은 |
다리 재료 | 알류미늄 |
입술 높이 | 1" |
부하 용량 | 265의 파운드 |
비 표시 | 아니 |
선반 수 | 3 |
전체 길이 | 24.5 " |
전체 폭 | 16 " |
선반 색상 | 회색 |
선반 길이 | 24.5 " |
선반 재료 | 플라스틱 |
선반 스타일 | 입술 |
선반 너비 | 16 " |
선박 중량 (kg) | 9.29 |
선박 높이 (cm) | 28.19 |
선박 길이 (cm) | 72.14 |
선박 폭 (cm) | 49.78 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 상단과 중간 선반 사이의 거리 | 선반 당 용량 | 캐스터 Dia. | 마감재 | 계량기 | 핸들 높이 | 다리 재료 | 입술 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC2636-3DMB | 11 " | 150의 파운드 | 4" | - | - | - | 크롬 도금 | 2.75 " | ₩ 910,105 | ||
LDO-243639-2-5PO-95 | - | 700의 파운드 | 5" | 분말 코팅 | 14 | 39.625 " | - | 1.5 " | ₩ 765,957 | ||
TBST-1941 | - | 300의 파운드 | 5" | 알류미늄 | 12 | 48 " | - | - | ₩ 1,402,765 | ||
LDO-183039-2-5PO-95 | - | 700의 파운드 | 5" | 분말 코팅 | 14 | 39.625 " | - | 1.5 " | ₩ 671,405 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.