항목 | 제기 핸들 유틸리티 카트 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
선반 당 용량 | 700의 파운드 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 폴리올레핀 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 |
캐스터 폭 | 1.5 " |
색상 | 회색 |
선반 사이의 거리 | 16.75 " |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 14 |
핸들 높이 | 39.625 " |
핸들 포함 | 가능 |
입술 높이 | 1.5 " |
부하 용량 | 1400의 파운드 |
자재 | 강철 |
비 표시 | 가능 |
선반 수 | 2 |
전체 길이 | 33 " |
전체 폭 | 18.25 " |
선반 길이 | 30 " |
선반 너비 | 18 " |
스타일 | 입술 / 플러시 조합 |
선박 중량 (kg) | 24.3 |
프로덕트 | 모델 | 상단과 중간 선반 사이의 거리 | 선반 당 용량 | 캐스터 Dia. | 마감재 | 계량기 | 핸들 높이 | 다리 재료 | 입술 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC2636-3DMB | 11 " | 150의 파운드 | 4" | - | - | - | 크롬 도금 | 2.75 " | ₩ 910,105 | ||
트롤리 | 13 " | 75의 파운드 | 4" | - | - | - | 알류미늄 | 1" | ₩ 293,282 | ||
LDO-243639-2-5PO-95 | - | 700의 파운드 | 5" | 분말 코팅 | 14 | 39.625 " | - | 1.5 " | ₩ 765,957 | ||
TBST-1941 | - | 300의 파운드 | 5" | 알류미늄 | 12 | 48 " | - | - | ₩ 1,402,765 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.