항목 | 서비스 카트 |
선반 당 용량 | 600의 파운드 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 폭 | 1.25 " |
색상 | 회색 |
선반 사이의 거리 | 26.75 " |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 14 |
처리 | 멋진 |
핸들 포함 | 가능 |
입술 높이 | 1-1 / 2 "상단 및 하단 |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
자재 | 강철 |
선반 수 | 2 |
전체 높이 | 37.75 " |
전체 길이 | 54 " |
전체 폭 | 24.5 " |
선반 길이 | 48 " |
선반 스타일 | 입술 |
선반 유형 | 입술 위로 |
선반 너비 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 89.1 |
선박 높이 (cm) | 162.56 |
선박 길이 (cm) | 139.7 |
선박 폭 (cm) | 81.28 |
HS 코드 | 9403200030 |
프로덕트 | 모델 | 선반 수 | 선반 당 용량 | 캐스터 Dia. | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 선반 길이 | 선반 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSC-2436-2-95 | 2 | 600의 파운드 | 5" | 37.75 " | 42 " | 24.5 " | 36 " | 입술 | ₩ 894,845 | ||
RSC-3060-2-95 | 2 | 600의 파운드 | 5" | 37.75 " | 66 " | 30.25 " | 60 " | 입술 | ₩ 983,605 | ||
RSC-1836-3-95 | 3 | 400의 파운드 | 5" | 37.75 " | 42 " | 18.25 " | 36 " | 입술 | ₩ 758,415 | ||
RSC-2448-3-95 | 3 | 400의 파운드 | 5" | 37.75 " | 54 " | 24.25 " | 48 " | 입술 | ₩ 966,857 | ||
RSC-2436-3-3K-TLD-95 | 3 | 1000의 파운드 | 6" | 39 " | 42 " | 24.25 " | 36 " | 입술 / 플러시 조합 | ₩ 1,016,907 | ||
RSC-3048-3-3K-TLD-95 | 3 | 1000의 파운드 | 6" | 39 " | 54 " | 30.25 " | 48 " | 입술 / 플러시 조합 | ₩ 1,441,282 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.