그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 양동이 |
생산 능력 | 1.0 갤런 |
색상 | 백 |
지름 | 8" |
마감재 | 평원 |
손잡이 재질 | 플라스틱 |
높이 | 7.25 " |
길이 | 8" |
자재 | HDPE |
개방 유형 | 오픈 헤드 |
셰이프 | 일주 |
뚜껑 번호 사용 | Mfr. 아니오. ROP2120CVR-SN-W |
사용 | 배송 및 보관 |
폭 | 8" |
선박 중량 (kg) | 0.24 |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 지름 | 높이 | 길이 | 사용 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTH5R-SC-W | 5.0 갤런 | 11 9 / 16 " | 14.88 " | - | 액체 | - | ₩ 44,030 | ||
ROP2150-WP | 5.0 갤런 | 11.88 " | 14.88 " | 11.875 " | 배송 및 보관 | 11.88 " | ₩ 20,405 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.