그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 기계 나사 |
직경 / 나사 크기 | # 6-32 |
드라이브 유형 | 필립스 |
운전사 크기 | #2 |
마감재 | 평원 |
머리 Dia. | 0.2656 " |
머리 높이 | 0.0938 " |
헤드 유형 | 팬 |
길이 | 5 / 8 " |
자재 | 몰래 엿보다 |
로크웰 경도 | D87.5 |
측정 시스템 | 인치 |
온도. 범위 | -50도 500도까지 NS |
인장 강도 | 26,800의 PSI |
나사 길이 | 5 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
프로덕트 | 모델 | 직경 / 나사 크기 | 드라이브 유형 | 운전사 크기 | 마감재 | 헤드 각도 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 헤드 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
587619-PR | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 46,963 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.