플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

GRAINGER P13S-UY040K-14 표준 플레이트 캐스터, 폴리우레탄, 550파운드 정격 하중, 4인치 휠 직경 | CH6QTW 487G94

GRAINGER P13S-UY040K-14 표준 플레이트 캐스터, 폴리우레탄, 550 Lbs. 정격 하중, 4인치 휠 직경

재고 있음 있음
항목: CH6QTW 모델: P13S-UY040K-14크로스 참조: 487G94

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 47,652 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목플레이트 캐스터
베어링 유형평원
핵심 색상검정
핵심 소재주철
프레임 재질강철
경도쇼어 A
구멍 패턴B
내부 볼트 구멍 간격3 "X 3"
정격 하중550의 파운드.
장착 볼트 직경3 / 8 "
장착 높이5 5 / 16 "
마운팅 플레이트4 "X 4 1 / 2"
비 표시가능
장착 구멍 수4
바퀴 수1
작동 온도 범위-15 ~ 160 Deg. 에프
외부 볼트 구멍 간격2 5 / 8 "X 3 5 / 8"
궤도 유형더블 볼
회전 반경3 7 / 16 "
휠 색상노란색
휠 지름4"
휠 재질폴리 우레탄
휠 너비1 1 / 2 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.73
원산지중국

제품 변형

프로덕트모델캐스터 휠 재질베어링 유형브레이크 유형캐스터 휠 형상색상핵심 색상핵심 소재경도패키지 수량가격
GRAINGER CDP-G-23 킹핀 없는 회전판 캐스터 폴리우레탄 2300 lb | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23폴리 우레탄--ㅁㄴㅇㄹ-회색주철쇼어 A1₩ 430,675
GRAINGER CDP-G-24 경질 플레이트 캐스터 폴리 우레탄 2300 lb. | AH6VRT 36HW72 CDP-G-24폴리 우레탄--ㅁㄴㅇㄹ-회색주철쇼어 A1₩ 463,540
GRAINGER CDP-G-31 회전판 캐스터 폴리우레탄 1200파운드 | AH6VRY 36HW77 CDP-G-31폴리 우레탄--ㅁㄴㅇㄹ-알류미늄쇼어 A1₩ 356,125
GRAINGER CDP-G-32 경질 플레이트 캐스터 폴리 우레탄 1200 lb. | AH6VRZ 36HW78 CDP-G-32폴리 우레탄--ㅁㄴㅇㄹ-알류미늄쇼어 A1₩ 256,147
GRAINGER S-526-D-BS-SS 플레이트 캐스터 스위블 폴리 6인치 900파운드 | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SS폴리 우레탄--ㅁㄴㅇㄹ-회색주철쇼어 A1₩ 268,135
GRAINGER CDP-G-33 킹핀리스 스위블 플레이트 캐스터 폴리 우레탄 1200 lb | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33폴리 우레탄-페달ㅁㄴㅇㄹ-알류미늄쇼어 A1₩ 333,077
GRAINGER P29R-UY100K-18 10인치 헤비듀티 강판 캐스터, 3000파운드 정격 부하 | CD2GHM454N30 P29R-UY100K-18폴리 우레탄-측면 나비 나사ㅁㄴㅇㄹ-주철쇼어 A1₩ 730,975

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

GRAINGER P13S-UY040K-14 표준 플레이트 캐스터, 폴리우레탄, 550 Lbs. 정격 하중, 4인치 휠 직경
₩ 47,652 /단위