그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플레이트 캐스터 |
베어링 유형 | 정밀 볼 |
브레이크 유형 | 사이드 페달 브레이크 |
핵심 색상 | 검정 |
핵심 소재 | 고무 |
프레임 마감 | 아연 도금 |
프레임 재질 | 강철 |
경도 | 쇼어 A |
구멍 패턴 | B |
내부 볼트 구멍 간격 | 3 "X 3" |
정격 하중 | 325의 파운드. |
장착 볼트 직경 | 5 / 16 " |
장착 높이 | 7 1 / 4 " |
마운팅 플레이트 | 3 3 / 4 "X 4 3 / 8" |
비 표시 | 아니 |
장착 구멍 수 | 4 |
바퀴 수 | 1 |
작동 온도 범위 | -15 ~ 160 Deg. 에프 |
외부 볼트 구멍 간격 | 2 5 / 8 "X 3 5 / 8" |
궤도 유형 | 더블 볼 |
회전 반경 | 4 5 / 8 " |
휠 색상 | 검정 |
휠 지름 | 6" |
휠 재질 | 고무 |
휠 너비 | 1.25 " |
선박 중량 (kg) | 2.07 |
원산지 | 중국 |
프로덕트 | 모델 | 캐스터 휠 재질 | 베어링 유형 | 브레이크 유형 | 캐스터 휠 형상 | 색상 | 핵심 색상 | 핵심 소재 | 경도 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDP-G-23 | 폴리 우레탄 | - | - | ㅁㄴㅇㄹ | - | 회색 | 주철 | 쇼어 A | 1 | ₩ 430,675 | ||
CDP-G-24 | 폴리 우레탄 | - | - | ㅁㄴㅇㄹ | - | 회색 | 주철 | 쇼어 A | 1 | ₩ 463,540 | ||
CDP-G-31 | 폴리 우레탄 | - | - | ㅁㄴㅇㄹ | - | 은 | 알류미늄 | 쇼어 A | 1 | ₩ 356,125 | ||
CDP-G-32 | 폴리 우레탄 | - | - | ㅁㄴㅇㄹ | - | 은 | 알류미늄 | 쇼어 A | 1 | ₩ 256,147 | ||
S-526-D-BS-SS | 폴리 우레탄 | - | - | ㅁㄴㅇㄹ | - | 회색 | 주철 | 쇼어 A | 1 | ₩ 268,135 | ||
CDP-G-33 | 폴리 우레탄 | - | 페달 | ㅁㄴㅇㄹ | - | 은 | 알류미늄 | 쇼어 A | 1 | ₩ 333,077 | ||
P29R-UY100K-18 | 폴리 우레탄 | - | 측면 나비 나사 | ㅁㄴㅇㄹ | - | 은 | 주철 | 쇼어 A | 1 | ₩ 730,975 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.