항목 | 의료용 실린더 카트 |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 초록색 |
실린더 용량 | 24기통 |
마감재 | 분말 코팅 |
핸들 높이 | 37.5 " |
핸들 포함 | 가능 |
부하 용량 | 2000의 파운드 |
자재 | 용접 강철 |
맥스. 탱크 Dia. 산소 | 4-1 / 2 " |
전반적인 깊이 | 39 " |
전체 높이 | 37.5 " |
전체 폭 | 24.25 " |
휠 지름 | 6" |
휠 타입 | 강성 2 개, 회전 2 개 |
휠 너비 | 2" |
선박 중량 (kg) | 54.45 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.