GRAINGER LP 265R-ST 10-1/4인치 골이 있는 트레드 스위블 공압식 캐스터, 550파운드 정격하중
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공압 캐스터 |
브레이크 유형 | 총 잠금 |
캐스터 정격 하중 범위 | 가벼운 중간 의무 |
캐스터 제품 그룹 | 전체 잠금 장치가있는 스위블 캐스터 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 유형 | 받침 |
프레임 마감 | 아연 도금 |
프레임 재질 | 강철 |
구멍 패턴 | D |
허브 색상 | 은 |
허브 재질 | 강철 |
허브 유형 | 중심 |
허브 폭 | 2-61 / 64 " |
내부 볼트 구멍 간격 | 5-1/2" x 5-1/2" |
정격 하중 | 550의 파운드 |
장착 볼트 직경 | 35 / 64 " |
실장 형 | 플레이트 |
비 표시 | 아니 |
바퀴 수 | 1 |
외부 볼트 구멍 간격 | 5-1/2" x 5-1/2" |
전체 높이 | 12.125 " |
플레이트 크기 | 6-7/8" x 6-7/8" |
판 두께 | 5 / 32 " |
플라이 | 4 |
경마장 | 더블 볼 |
타이어 림 Dia. | 4" |
타이어 두께 | 3" |
밟다 | 늑골 |
휠 베어링 | 롤러 |
휠 지름 | 10.25 " |
휠 너비 | 3.375 " |
선박 중량 (kg) | 7.16 |
프로덕트 | 모델 | 내부 볼트 구멍 간격 | 브레이크 유형 | 캐스터 정격 하중 범위 | 정격 하중 | 장착 볼트 직경 | 외부 볼트 구멍 간격 | 전체 높이 | 플레이트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16SF06227S | 3 "X 3" | - | Light-Duty 제품 | 200의 파운드 | 3 / 8 " | 2-5/8" x 3-5/8" | 7.25 " | 4 "x 4-1 / 2" | ₩ 102,935 | ||
16SF06227R | 3 "X 3" | - | Light-Duty 제품 | 200의 파운드 | 3 / 8 " | 2-5/8" x 3-5/8" | 7.25 " | 4 "x 4-1 / 2" | ₩ 71,942 | ||
16SF08227S | 3 "X 3" | - | Light-Duty 제품 | 210의 파운드 | 3 / 8 " | 2-5/8" x 3-5/8" | 9.5 " | 4 "x 4-1 / 2" | ₩ 112,192 | ||
16SF08227R | 3 "X 3" | - | Light-Duty 제품 | 210의 파운드 | 3 / 8 " | 2-5/8" x 3-5/8" | 9.5 " | 4 "x 4-1 / 2" | ₩ 97,545 | ||
16SF10627S | 3 "X 3" | - | 가벼운 중간 의무 | 350의 파운드 | 3 / 8 " | 2-5/8" x 3-5/8" | 13 " | 4 "x 4-1 / 2" | ₩ 176,645 | ||
16SF10627R | 3 "X 3" | - | 가벼운 중간 의무 | 350의 파운드 | 3 / 8 " | 2-5/8" x 3-5/8" | 13 " | 4 "x 4-1 / 2" | ₩ 150,045 | ||
S-7012-PRB-4SL-FB | 4-1/8" x 6-1/8" | 사이드 캠 | 가벼운 중간 의무 | 625의 파운드 | 1 / 2 " | 4-1/8" x 6-1/8" | 15.5 | 6-1/8" x 7-1/2" | ₩ 676,217 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.