GRAINGER GTH 202/25K-BB0.75 철심 휠, 폴리우레탄 트레드, 7 7/8인치 휠 직경, 3520파운드 정격하중
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 바퀴 |
베어링 유형 | 정밀 볼 |
핵심 색상 | 은 |
핵심 소재 | 철 |
경도 | 쇼어 A |
허브 길이 | 3 1 / 2 " |
정격 하중 | 3520의 파운드. |
비 표시 | 가능 |
작동 온도 범위 | -15 ~ 160 Deg. 에프 |
휠 색상 | 노란색 |
휠 지름 | 7 7 / 8 " |
휠 재질 | 폴리 우레탄 |
휠 너비 | 3 1 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 7.54 |
원산지 | 독일 |
프로덕트 | 모델 | 작동 온도 범위 | 베어링 유형 | 핵심 색상 | 휠 색상 | 휠 지름 | 휠 재질 | 휠 너비 | 핵심 소재 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400K38 | -58 ~ 167 Deg. 에프 | 롤러 | 검정 | 검정 | 8" | 고무 | 2" | 철 | 1 | ₩ 45,657 | ||
400K89 | -45 ~ 180 Deg. 에프 | 롤러 | 회색 | 회색 | 6" | 폴리 우레탄 | 2" | 플라스틱 | 1 | ₩ 21,262 | ||
402M58 | -20 ~ 120 Deg. 에프 | 정밀 볼 | 회색 | 회색 | 3" | 폴리 우레탄 | 1.25 " | 플라스틱 | 1 | ₩ 12,740 | ||
416P25 | -40 ~ 175 Deg. 에프 | 롤러 | 회색 | 회색 | 8" | 폴리 우레탄 | 2" | 플라스틱 | 1 | ₩ 25,182 | ||
423J16 | -50 ~ 200 Deg. 에프 | 롤러 | 회색 | 초록색 | 4" | 폴리 우레탄 | 2" | 철 | 1 | ₩ 45,150 | ||
426A71 | -15 ~ 160 Deg. 에프 | 정밀 볼 | 회색 | 회색 | 3 1 / 2 " | 폴리 우레탄 | 1.25 " | 플라스틱 | 1 | ₩ 9,152 | ||
ALEV 150/20K-SG-BB0.5 | -15 ~ 160 Deg. 에프 | 정밀 볼 | 은 | 회색 | 5 7 / 8 " | 고무 | 2" | 알류미늄 | 1 | ₩ 101,832 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.