그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 직사각형 주식 |
색상 | 백 |
경도 | 쇼어 D55 |
길이 | 3ft. |
자재 | PTFE |
에 저항 | 화학 물질, 용제, 오존, 빛, 방사선 |
온도. 범위 | -328도 ~ 500도 F |
인장 강도 | 4350의 PSI |
두께 | 0.5 " |
폭 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.96 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 91.95 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
원산지 | IT |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.