항목 | 나사 성형 나사 |
드라이브 유형 | 필립스 |
운전사 크기 | 3 |
마감재 | 아연 도금 |
머리 Dia. | 0.473 " |
머리 높이 | 0.162 " |
헤드 유형 | 팬 |
길이 | 3 / 4 " |
자재 | 경화 강 |
측정 시스템 | 인치 |
스레드 크기 | 1 / 4-20 |
타입 | F |
선박 중량 (kg) | 18.9 |
프로덕트 | 모델 | 드라이브 유형 | 운전사 크기 | 마감재 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 헤드 유형 | 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700259BR | 필립스 | #2 | 아연 도금 | 0.373 " | 0.133 " | 팬 | 1 / 2 " | 케이스 강화 강철 | ₩ 1,282,909 | RFQ
| |
699160BR | 필립스 | #2 | 아연 도금 | 0.27 " | 0.097 " | 팬 | 1 / 4 " | 케이스 강화 강철 | ₩ 1,313,454 | RFQ
| |
699163BR | 필립스 | #2 | 아연 도금 | 0.27 " | 0.097 " | 팬 | 3 / 8 " | 케이스 강화 강철 | ₩ 1,094,545 | RFQ
| |
699448-B1 | 육각형, 슬롯형 | 5 / 16 " | 아연 도금 | 0.312 " | 0.105 " | 육각 와셔 슬롯 | 5 / 8 " | 케이스 강화 강철 | ₩ 1,384,727 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.